付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定