MS-APTP13 iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 13091578

MS-APTP13 iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 13091578
MS-APTP13 iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 13091578
MS-APTP13 iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 13091578
MS-APTP13 iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 13091578
MS-APTP13 iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 13091578
MS-APTP13 iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 13091578
MS-APTP13 iPad専用アクティブタッチペン シースルー エアリア 13091578

iPad専用アクティブタッチペン シースルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13091578品番MS-APTP13
参考基準価格(税別)¥3,635販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

iPad用のタッチペンです。シリーズとは一線を画す内部基板が外から見えるようにシースルーデザインを採用した見た目に特徴がある商品となっています。
iPad専用となっており、ペアリング不要で電源入れたら自動ですぐにご利用いただけます。
アクティブ式タッチを採用しており、パームリジェクションに対応しております。iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
カチッと押し心地のある電源ボタンを搭載したアクティブペンです。電源ON時にはランプが点灯し視覚的にもわかりやすい構造になっています。使用しない状態が5分ほど続くと自動的に電源オフになりますので、つけっぱなしで次回ご利用される時にバッテリーが切れていたを防止します。
傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。

仕様●傾きタッチ:対応●自動オフ(分):5●連続駆動(時間):8充電時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は防水ではありません、水洗いや水濡れは故障の原因になります。
※iPadに保護フィルムを貼っている場合、タッチ反応が鈍くなる場合がございます。
※強く擦ると液晶画面や保護フィルムに跡が残る場合がございます。
※ペン先を取り付けていない状態でのご利用はお控えください。キズや故障の原因になります。
※落下や衝撃など与えると故障の原因になります。
※本製品は小さいなパーツがありますので、小さなお子様のいる場所での保管をお止めください。
※ペン先を人や動物に向けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする