映像・電源同軸LANコンバーター AHD/HD-TVI/HDCVI対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13091621品番SMAHDVB0-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アナログカメラ「AHD,TVI,CVIにも対応」(BNC)とDVR(録画機)をLANケーブルで伝送する変換アダプターセット。多くのアナログカメラは現在、同軸ケーブルで施工されています。こちらのアダプターを利用する事でLANケーブルでの施工が可能になります。伝送出来る最大長は100m程度まで、カメラ側のACアダプターで利用する事が可能です。

仕様●信号対応:カラー、モノクロ両対応(AHD、TVI、CVIにも対応)●最長サポート:100mまでセット内容カメラ側アダプター1点、DVR側アダプター1点規格Cat5e、6(推奨)電圧(V)12/24両対応機能雷による過度電圧破損を防ぐ保護機能搭載RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする