寸法図
タンガロイ
ねじ切り用チップ CR-NPT-I
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
山数
8
11.5
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13091857
品番
CR-8NPT-4I AH725
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
AH725
山数
8
寸法S(mm)
5.2
テーパー
(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
16
寸法INSL(mm)
15.7