寸法図
タンガロイ
ねじ切り用チップ CNGA-R-E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
山数
10
10
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13091927
品番
CNGA-10R-3E AH725
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
AH725
山数
10
寸法S(mm)
6.4
テーパー
(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05