曜日別特売
EA757AG-36A 双眼鏡 (手振れ防止) エスコ 13092567

EA757AG-36A 双眼鏡 (手振れ防止) エスコ 13092567
EA757AG-36A 双眼鏡 (手振れ防止) エスコ 13092567
EA757AG-36A 双眼鏡 (手振れ防止) エスコ 13092567
EA757AG-36A 双眼鏡 (手振れ防止) エスコ 13092567
EA757AG-36A 双眼鏡 (手振れ防止) エスコ 13092567
EA757AG-36A 双眼鏡 (手振れ防止) エスコ 13092567

双眼鏡 (手振れ防止)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード13092567品番EA757AG-36A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥130,240
販売価格(税別)
118,400

付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。

寸法(mm)103×117質量(g)405(電池を除く)径(Φmm)【射出瞳】2.5電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本倍率10倍眼幅調整範囲(mm)56~75対物レンズ有効径(mm)25合焦距離最短3m明るさ6.3アイレリーフ(mm)14実視界(°)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする