曜日別特売
EA758SB-71 充電式サーチライトLED エスコ 13092619

EA758SB-71 充電式サーチライトLED エスコ 13092619
EA758SB-71 充電式サーチライトLED エスコ 13092619
EA758SB-71 充電式サーチライトLED エスコ 13092619
EA758SB-71 充電式サーチライトLED エスコ 13092619
EA758SB-71 充電式サーチライトLED エスコ 13092619
EA758SB-71 充電式サーチライトLED エスコ 13092619

充電式サーチライトLED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード13092619品番EA758SB-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,620
販売価格(税別)
34,200

付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。

材質本体、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)92×171.5×181.4イエロー質量(g)691使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強、中、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1m明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38防水性IPX8(水深2m)照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200照射方式スポットビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする