曜日別特売
EA957AA-3 マルチストール エスコ 13092741

EA957AA-3 マルチストール エスコ 13092741
EA957AA-3 マルチストール エスコ 13092741

マルチストール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
引出し数3
高さ(mm)175
奥行(mm)155
質量(kg)2.1
内容量1個(1個)注文コード13092741品番EA957AA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,434
販売価格(税別)
4,940

耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。

質量(kg)2.1ダークグレー高さ(mm)175材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-50~50奥行(mm)155容量(L)引出し:1.9間口(mm)600引出し数3材質(引出し)PET
注意
※高温および低温に近づく場合は激しい衝撃を避けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする