VMT100L06IS15-4S05 AH725 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS タンガロイ 13092864

寸法図

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法CRKSS05刃数4適合スパナKEYV-S05注文コード13092864品番VMT100L06IS15-4S05 AH725
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥65,956
販売価格(税別)
59,960
材質AH725刃数4ピッチ(mm)1.5適合ねじ(並目)-、(細目)M14以上寸法LF(mm)12.8適合スパナKEYV-S05RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7寸法DC(mm)10寸法APMX(mm)6寸法CRKSS05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする