寸法図
タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S08
刃数
5
適合スパナ
KEYV-S08
注文コード
13092898
品番
VMT154L13IS25-5S08 AH725
参考基準価格(税別)
¥126,600
販売価格(税込)
¥103,356
販売価格(税別)
¥
93,960
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・刃数・適合スパナ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
5
ピッチ(mm)
2.5
適合ねじ
(並目)M20、(細目)M22以上
寸法LF(mm)
20
適合スパナ
KEYV-S08
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法DC(mm)
15.4
寸法APMX(mm)
12.7
寸法CRKS
S08