VMT160L12IS15-6S08 AH725 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS タンガロイ 13092907

寸法図

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法CRKSS08刃数6適合スパナKEYV-T30L注文コード13092907品番VMT160L12IS15-6S08 AH725
参考基準価格(税別)¥126,600販売価格(税込)¥103,356
販売価格(税別)
93,960
材質AH725刃数6ピッチ(mm)1.5適合ねじ(並目)-、(細目)M20以上寸法LF(mm)19適合スパナKEYV-T30LRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法CRKSS08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする