曜日別特売
EA915GT-53 メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ 13093319

EA915GT-53 メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ 13093319
EA915GT-53 メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ 13093319
EA915GT-53 メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ 13093319
EA915GT-53 メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ 13093319
EA915GT-53 メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ 13093319
EA915GT-53 メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ 13093319

メカニクスグローブ (防水防寒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズL
コバート
全長(mm)250
内容量1双(1双)注文コード13093319品番EA915GT-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200

伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。

材質合成皮革長さ(mm)中指:90厚さ(mm)1全長(mm)250コバートサイズL質量(g)93シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応手のひらまわり(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする