寸法図
タンガロイ
溝入れ突切り用チップ DTM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
4
注文コード
13093327
品番
DTM4-040 AH8005
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8005
寸法h(mm)
5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
4