寸法図
タンガロイ
CBNチップ 2QP-GNGG-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
BXA20
BXM10
BXA20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13093379
品番
2QP-GNGG120412-HP BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,240
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.20
コーナー数
2
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.2
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.700