曜日別特売
EA981WM-45 丸型フレコンバッグ エスコ 13093617

丸型フレコンバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード13093617品番EA981WM-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。

用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬仕様内袋:有材質ポリプロピレン厚さ(mm)内袋:0.05寸法(mm)Φ700×800(H)容量(L)308耐荷重(kg)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする