曜日別特売
EA983FW-62 反射立看板 (工事用車両出入口) エスコ 13093660

EA983FW-62 反射立看板 (工事用車両出入口) エスコ 13093660
EA983FW-62 反射立看板 (工事用車両出入口) エスコ 13093660
EA983FW-62 反射立看板 (工事用車両出入口) エスコ 13093660
EA983FW-62 反射立看板 (工事用車両出入口) エスコ 13093660

反射立看板 (工事用車両出入口)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード13093660品番EA983FW-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,833
販売価格(税別)
8,030
仕様看板のみ材質鉄板寸法(mm)275×1400文字内容工事用車両出入口質量(g)820取付方式スタンド式
注意
※スタンドは別売です。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする