エスコ
ワッシャーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
外径(Φmm)
10
8
10
12
18
22
内径(Φmm)
4.3
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
厚さ(mm)
0.8
0.8
1
1.6
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
13093775
品番
EA949ZC-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
4.3
ねじ径
M4
外径(Φmm)
10