曜日別特売
EA506AC-211 大型ざる エスコ 13093931

EA506AC-211 大型ざる エスコ 13093931
EA506AC-211 大型ざる エスコ 13093931
EA506AC-211 大型ざる エスコ 13093931
EA506AC-211 大型ざる エスコ 13093931

大型ざる

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード13093931品番EA506AC-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,006
販売価格(税別)
5,460

水切れが良く吸水しないため、衛生的です。また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。部品洗浄などに便利にお使い頂けます。ドラム缶などとの併用も可能。

材質ポリエチレン形状【底面】外周網目リブライトブルー容量(L)28.8外寸(mm)Φ608×220内寸(mm)Φ568×203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする