DMC202 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイ 13093948

 

DMC202 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイ 13093948
DMC202 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイ 13093948

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13093948品番DMC202 AH9130
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)20.20寸法PL(mm)4.28寸法LPR(mm)12.62寸法SSC(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする