DMC226 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイ 13094070

 

DMC226 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイ 13094070
DMC226 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイ 13094070

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13094070品番DMC226 AH9130
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)22.60寸法PL(mm)4.72寸法LPR(mm)13.84寸法SSC(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする