タンガロイ
内部給油用スリーブ JBBSA-C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
14
14
18
寸法DCONWS(mm)
4
4
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094639
品番
JBBSA16-4-L100C
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
14
油穴
有
寸法LH(mm)
23
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
16
寸法DCONWS(mm)
4
寸法CNT
Rc1/8