曜日別特売
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676

※着用例

CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676
CRH-10C-M フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン) 13094676

フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード13094676品番CRH-10C-M
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。

用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー形状【背中】X型【腿部】V字サイズM質量(g)1220ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25胴ベルト
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする