タンガロイ
溝入れ突切り用チップ TCL27
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
13094955
品番
TCL27-150-015 AH725
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥19,239
販売価格(税別)
¥
17,490
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
寸法S1(mm)
4
寸法RE(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.5±0.02
寸法CDX(mm)
5.7
寸法CUTDIA(mm)
11.4