TCL27-200-020 AH725 溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ 13094964

 

TCL27-200-020 AH725 溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ 13094964
TCL27-200-020 AH725 溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ 13094964

溝入れ突切り用チップ TCL27

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード13094964品番TCL27-200-020 AH725
参考基準価格(税別)¥22,650販売価格(税込)¥19,239
販売価格(税別)
17,490
材質AH725寸法S1(mm)4寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.0±0.02寸法CDX(mm)6.4寸法CUTDIA(mm)12.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする