タンガロイ
溝入れ突切り用チップ TCL27
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
13094980
品番
TCL27-250-020 AH725
参考基準価格(税別)
¥23,250
販売価格(税込)
¥20,339
販売価格(税別)
¥
18,490
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
寸法S1(mm)
4
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2.5±0.02
寸法CDX(mm)
6.4
寸法CUTDIA(mm)
12.8