タンガロイ
ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
SH725
SH725
AH725
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.75
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13094998
品番
TCT18FR-05ISO SH725
参考基準価格(税別)
¥17,350
販売価格(税込)
¥14,289
販売価格(税別)
¥
12,990
バスケットに入れる
材質
SH725
ピッチ(mm)
0.5
寸法S(mm)
4.00
勝手
右
寸法RE(mm)
0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
0.35
寸法PNA(°)
60