TCT18FR-075ISO SH725 ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO タンガロイ 13095007

 

TCT18FR-075ISO SH725 ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO タンガロイ 13095007
TCT18FR-075ISO SH725 ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO タンガロイ 13095007

ねじ切り用チップ TCT18R/L-ISO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質SH725
ピッチ(mm)0.75
内容量1箱(5個)注文コード13095007品番TCT18FR-075ISO SH725
参考基準価格(税別)¥17,350販売価格(税込)¥14,289
販売価格(税別)
12,990
材質SH725ピッチ(mm)0.75寸法S(mm)4.00勝手寸法RE(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.5寸法PNA(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする