タンガロイ
CBNチップ 2QP-VBGT-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
BXM10
BXM10
BXA20
寸法IC(mm)
9.525
6.35
9.525
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13095357
品番
2QP-VBGT160404-HP BXM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
材質
BXM10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.2
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
9.525