曜日別特売
DNMG110402E-TF T9225 チップ DNMG*E-TF タンガロイ 13095506

 

DNMG110402E-TF T9225 チップ DNMG*E-TF タンガロイ 13095506
DNMG110402E-TF T9225 チップ DNMG*E-TF タンガロイ 13095506

チップ DNMG*E-TF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.2材質T9225注文コード13095506品番DNMG110402E-TF T9225
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質T9225寸法L(mm)11.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする