タンガロイ
チップ TNMG*E-TF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T9215
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
13095594
品番
TNMG110408E-TF T9215
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR・寸法RE
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T9215
寸法L(mm)
11.00
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
2.26
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.2
寸法IC(mm)
6.350