曜日別特売
TC50XNH-047A□□【ワケあり】 事務用デスク_脇デスク(H720) アイリスチトセ 13096697

事務用デスク_脇デスク(H720)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1台ホワイト/ホワイト注文コード13096697品番TC50XNH-047A□□【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,98039,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)ホワイト/ホワイト外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×720棚段数3特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)400高さ(mm)720奥行(mm)700段数3段キャスターなし材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする