OD261914R【ワケあり】 LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 13097151

 

OD261914R【ワケあり】 LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 13097151
OD261914R【ワケあり】 LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 13097151

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)オフホワイト
内容量1台注文コード13097151品番OD261914R【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)5.8構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.4LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)507配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする