DMF102 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13097868

 

DMF102 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13097868
DMF102 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13097868

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード13097868品番DMF102 AH9130
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥16,716
販売価格(税別)
15,196
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)10.20寸法PL(mm)1.17寸法LPR(mm)4.72寸法SSC(mm)10寸法PDD(mm)2.89寸法SDL(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする