アパックス
アパコン・スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
41日以内出荷とは
幅(mm)
510
390
510
550
650
色
イエロー
グレー
イエロー
ライトブルー
グリーン
ホワイト
高さ(mm)
265
210
265
295
345
500
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13098129
品番
KM-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
510
奥行(mm)
385
高さ(mm)
265
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×335×240
色
イエロー
折りたたみ時高さ(mm)
77