曜日別特売
EA928CY-18 洗濯ハンガー エスコ 13098298

EA928CY-18 洗濯ハンガー エスコ 13098298
EA928CY-18 洗濯ハンガー エスコ 13098298
EA928CY-18 洗濯ハンガー エスコ 13098298
EA928CY-18 洗濯ハンガー エスコ 13098298
EA928CY-18 洗濯ハンガー エスコ 13098298

洗濯ハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード13098298品番EA928CY-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。手頃なサイズで長く使える定番品。丈夫さを重視。ジーンズなら5本干せます!肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。

材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 ピンチ紐:スチール質量(g)約900サイズ(mm)使用時:800(W)×400(D)×340(H) 収納時:400(W)×70(D)×420(H)ピンチ数42個(レギュラーピンチ:30個、フラットピンチ:12個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする