曜日別特売

アパコン・スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送41日以内出荷とは
幅(mm)390
ホワイト
高さ(mm)210
内容量1枚注文コード13098445品番KM-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ポリプロピレン幅(mm)390奥行(mm)310高さ(mm)210内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×185ホワイト折りたたみ時高さ(mm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする