曜日別特売
EA993DS-32M 樹脂製角材 エスコ 13098621

樹脂製角材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)150×150×500(L)
内容量1本(1本)注文コード13098621品番EA993DS-32M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,954
販売価格(税別)
8,140

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。

材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×500(L)質量(kg)10.1公差(mm)±約5耐荷重(t)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする