曜日別特売
EA638LF-133 滑り防止浴室マット エスコ 13098718

EA638LF-133 滑り防止浴室マット エスコ 13098718
EA638LF-133 滑り防止浴室マット エスコ 13098718
EA638LF-133 滑り防止浴室マット エスコ 13098718
EA638LF-133 滑り防止浴室マット エスコ 13098718

滑り防止浴室マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード13098718品番EA638LF-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,599
販売価格(税別)
5,090

浴室でのスベリ止め効果をUPします。床冷えを防いでヒートショックを予防します。薄型でドアの開閉を妨げない、つまづきにくい厚み。グリップ力に優れ、滑りにくい。軽いので持ち運びに便利!水洗いでき、手入れが楽チン!

用途お風呂場でのヒートショック対策に浴室での滑り止めに種別すべり止めマット材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)850幅(mm)600厚さ(mm)5寸法(mm)600×850質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする