曜日別特売
EA809BG-40 電機ディスクグラインダーセット エスコ 13098901

EA809BG-40 電機ディスクグラインダーセット エスコ 13098901
EA809BG-40 電機ディスクグラインダーセット エスコ 13098901
EA809BG-40 電機ディスクグラインダーセット エスコ 13098901
EA809BG-40 電機ディスクグラインダーセット エスコ 13098901
EA809BG-40 電機ディスクグラインダーセット エスコ 13098901

電機ディスクグラインダーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード13098901品番EA809BG-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,450
販売価格(税別)
19,500

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。
3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。

用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)258×56×60(H)質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする