タンガロイ
CBNチップ 6QS-TNGG-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)
0.4
0.4
1.2
材質
BXA20
BXA10
BXA20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13098936
品番
6QS-TNGG160404-HP BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
1.90
コーナー数
6
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525