BIG DAISHOWA
フェイスミルアーバH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13099655
品番
HSK-A50-FMH25.4-50-60
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
正面フライスカッタFMH用アーバ
クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。
HSK-A50シャンク
センタスルー対応
用途
刃先スルー対応カッタ用
付属品
カッタ締め付け用クランプボルト
質量(kg)
0.9
L
60
タイプ
センタスルー
L1
22
種類
フェイスミルアーバH型
G
M12
寸法C(mm)
Φ46(最小フランジ径)
ΦD1
50
寸法Dh6(mm)
25.4
装着方法
主軸工具:二面拘束
ドライブキー
[L2]5、[W]9.5