BIG DAISHOWA
CKシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13100486
品番
C4-CKB2-45
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
CKボーリングシステムのベーシックホルダ
A
55
質量(kg)
0.4
L
44.5
タイプ
センタスルー
L1
80
ΦD
24
CK No.
CK2
シャンク
C4