曜日別特売
TF-350PI MTニトリル手袋3.5粉付 伊藤忠リーテイルリンク 13100626

TF-350PI MTニトリル手袋3.5粉付 伊藤忠リーテイルリンク 13100626
TF-350PI MTニトリル手袋3.5粉付 伊藤忠リーテイルリンク 13100626

MTニトリル手袋3.5粉付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.8±0.5
手の平幅(cm)8.5±0.5
内容量1箱(100枚)注文コード13100626品番TF-350PI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

指にフィットし、素手感覚で使えます。経済的な左右兼用の使い切り手袋です。着脱しやすい粉付です。

材質ニトリル厚さ(mm)指部:0.07以上、掌:0.04以上アクアブルーサイズS入数(枚)100全長(cm)24±1中指長(cm)7.8±0.5手の平幅(cm)8.5±0.5粉有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする