FIRE-FOX
アウトドアキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
ネイビー
グリーン
イエロー
オレンジ
カーキ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13100888
品番
FF-100
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
綿100%素材使用
後ろ樹脂アジャスターで頭回り調節可能
用途
作業全般
農作業
DIY
カジュアル
タウンユース
アウトドア
色
グリーン
サイズ
F
混率(%)
綿100
製品質量(g)
80
適応寸法(cm)
頭囲:57~60、つばの長さ:7.3
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。