FIRE-FOX
バケットハット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
カーキ
ヒッコリー
カーキ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13101159
品番
FF-500
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
斜めについた短めのツバ
平らな頭天
左側面に小ファスナーポケットつき
右側面に4つの空気穴
後面に”NATURE”ロゴ入り
用途
アウトドア
カジュアル
観光
ガーデニング
色
カーキ
サイズ
F
混率(%)
綿100
製品質量(g)
80
適応寸法(cm)
頭囲:60、本体の高さ:9、つばの長さ:6.5、頭天直径:17
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。