LI38 本革1ピンベルト FIRE-FOX 13101396

LI38 本革1ピンベルト FIRE-FOX 13101396
LI38 本革1ピンベルト FIRE-FOX 13101396
LI38 本革1ピンベルト FIRE-FOX 13101396
LI38 本革1ピンベルト FIRE-FOX 13101396
LI38 本革1ピンベルト FIRE-FOX 13101396

本革1ピンベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード13101396品番LI38
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途
現場作業全般
ビジネス
カジュアル
ブラウンサイズ120製品質量(g)125適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:牛革、バックル素材:亜鉛合金
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする