FIRE-FOX
ナイロン1ピンベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ベージュ
グレー
グリーン
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13101448
品番
NI38
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
色
ホワイト
サイズ
120
製品質量(g)
160
適応寸法(cm)
ウエスト:100まで
素材
ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。