NW38 ナイロン2ピンベルト FIRE-FOX 13101640

NW38 ナイロン2ピンベルト FIRE-FOX 13101640
NW38 ナイロン2ピンベルト FIRE-FOX 13101640
NW38 ナイロン2ピンベルト FIRE-FOX 13101640
NW38 ナイロン2ピンベルト FIRE-FOX 13101640
NW38 ナイロン2ピンベルト FIRE-FOX 13101640

ナイロン2ピンベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベージュ
内容量1本注文コード13101640品番NW38
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ
ダブルピン
ベルト幅38mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他作業全般
DIY
アウトドア
ベージュサイズ120製品質量(g)160適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする