PI34 ポリエチ1ピンベルト FIRE-FOX 13101920

PI34 ポリエチ1ピンベルト FIRE-FOX 13101920
PI34 ポリエチ1ピンベルト FIRE-FOX 13101920
PI34 ポリエチ1ピンベルト FIRE-FOX 13101920
PI34 ポリエチ1ピンベルト FIRE-FOX 13101920
PI34 ポリエチ1ピンベルト FIRE-FOX 13101920

ポリエチ1ピンベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード13101920品番PI34
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ
シングルピン
ポリエチレン製カラーベルト
ベルト幅34mm
ベルトの長さ120cm
ウエスト100cmまで対応可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
他作業全般
ピンクサイズ120製品質量(g)130適応寸法(cm)ウエスト:100まで素材ベルト素材:ポリエチレン、バックル素材:ポリカーボネート
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする