曜日別特売
HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925

HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925
HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925
HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925
HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925
HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925
HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925
HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925
HSWCSB セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン) 13103925

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
【ヒサシ】スモーク
色(帽体)ホワイト
内容量1個注文コード13103925品番HSWCSB
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!
セフメット帽体
豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能
前後左右4カ所にセフ取付溝
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます
※通常のセフフックの取付けはできません
ヘッドバンドにセフフック付
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用

用途
飛来・落下物用、墜落時保護用
付属品フロントカバー(HAFW)、リアカバー(HARW)、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)その他【墜落時保護用】合格【ヒサシ】スモーク質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
注意
※使用電圧7,000V以下の電気用は満たしていません
※付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする